カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • WURTH ELEKTRONIK(125)
  • 日本シーム工業(14)
  • WEIDMULLER(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • RS PRO(7)
  • Storm(3)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • SAMTEC(2)
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • ケナメタル(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ナイキ(1)
  • 日動工業(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ワゴジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb16」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6

    VISHAY
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC6ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 16mm高さ = 5.08mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応