カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 七星科学研究所(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • オイレス工業(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf204」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay スイッチングダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-204AL,エレメント数 1, シングル VISHAYVishay スイッチングダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-204AL,エレメント数 1, シングルVISHAY
919税込1,011
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 400Vパッケージタイプ = DO-204ALピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 12pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +125 ℃長さ = 5.2mm寸法 = 2.7 (Dia.) x 5.2mm直径 = 2.7mm高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応