カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pfc28」の検索結果

Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF
VISHAY¥15,980税込¥17,5781袋(5個)翌々日出荷シリーズ BFC2。電圧 250V dc。温度特性 PTFE。実装タイプ スルーホール。寸法 10 11 11mm。奥行き 11mm。高さ 11mm。長さ 10mm。最小静電容量 5pF。動作温度 Min -40℃。LNZ 4404. 080 調整可能なコンデンサ. 業務用コンデンサーで、調整デバイスが両面にあります。 小型測定アセンブリ用に開発され、高温での動作に特化して設計されています。 同調高周波回路の微調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応