カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 黒田精工(204)
- CKD(18)
- StarTech.com(10)
- 京セラ(9)
- カラークリエーション(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- イスカル(6)
- スバル(5)
- ライトラインギア(4)
- マルエム(自動車用品)(3)
- コーセル(2)
- 長野計器(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- PROST's(2)
- イマダ(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「pr500」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 33kΩ 1W ±5%
VISHAY¥499税込¥5491袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ
VISHAY¥63税込¥691個翌々日出荷から7日以内出荷仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト長さ(mm)12寸法(mm)3.9(Dia.)×12直径(Φmm)3.9シリーズPR02定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ
VISHAY¥489税込¥5381袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)8寸法(mm)2.5(Dia.)×8直径(Φmm)2.5シリーズPR01定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜