カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(872)
  • 黒田精工(260)
  • ホンダ(15)
  • アズワン(12)
  • エスコ(11)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • リスパック(6)
  • NETGEAR(5)
  • JAPANNEXT(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 日本バイリーン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 協和[機構部品](4)
  • メイキコウ(4)
  • KSフィルター(4)
  • MICROCHIP(4)
  • 協立エアテック(4)
  • 伊藤電気製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps300」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,1Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,1Ω,±5%

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5%

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5%

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,100Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,100Ω,±5%

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,470Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,470Ω,±5%

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 470Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470