カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
- KSフィルター(4)
- SMC(42)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- XP POWER(18)
- アズワン(8)
- イマダ(4)
- エスコ(6)
- サンワサプライ(6)
- ホンダ(19)
- メイキコウ(4)
- メディアカバーマーケット(7)
- 協和[機構部品](4)
- 呉竹(24)
- 日本バイリーン(4)
- 本多電子(HONDEX)(7)
- 黒田精工(204)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ps500」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,47Ω,±5%
VISHAY¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷抵抗 = 47Ω。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,1kΩ,±5%
VISHAY¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,22Ω,±5%
VISHAY¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷抵抗 = 22Ω。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5%
VISHAY¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷抵抗 = 10Ω。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら