カテゴリ

  • 制御機器(326)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(8)
  • ミツビシ(824)
  • Igus(イグス)(449)
  • MAZDA(マツダ)(379)
  • 三木プーリ(259)
  • SMC(238)
  • IKO(日本トムソン)(216)
  • BIGM(丸山製作所)(191)
  • New-Era(ニューエラー)(107)
  • 三菱ふそう(85)
  • KEMET(68)
  • サンドビック(60)
  • SHIMANO(シマノ)(57)
  • MURATA(村田製作所)(56)
  • ニッサン(49)
  • TRUSCO(47)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • 京セラ(40)
  • 住友重機械工業(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-55」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1% VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%

    VISHAY
    159税込175
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
  • Vishay SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K60FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K60FKEA

    VISHAY
    169税込186
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 5.6kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.6k
  • Vishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEA

    VISHAY
    159税込175
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 910Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)910
  • Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED

    VISHAY
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 8.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
  • Vishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKED

    VISHAY
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 200Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEA

    VISHAY
    169税込186
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 2.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEA

    VISHAY
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 5.1kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.1k
  • Vishay SMDレジスタ, 3.3MΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08053M30FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 3.3MΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08053M30FKEA

    VISHAY
    219税込241
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 3.3MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3M
  • Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEA

    VISHAY
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 47kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEA

    VISHAY
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 1.5MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 60.4Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120660R4FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 60.4Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120660R4FKEA

    VISHAY
    279税込307
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 60.4Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)60.4
  • Vishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEA

    VISHAY
    249税込274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 51Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)51
  • Vishay SMDレジスタ, 4.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K30FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 4.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K30FKEA

    VISHAY
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 4.3kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.3k
  • Vishay SMDレジスタ, 18kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120618K0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 18kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120618K0FKEA

    VISHAY
    259税込285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 18kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206270RFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206270RFKEA

    VISHAY
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 270Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)270
  • Vishay SMDレジスタ, 62Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080562R0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 62Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080562R0FKEA

    VISHAY
    229税込252
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 62Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62
  • Vishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEA

    VISHAY
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 330kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330k
  • Vishay SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW0805220RFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW0805220RFKEA

    VISHAY
    219税込241
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 220Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
  • Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K00FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K00FKEA

    VISHAY
    259税込285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 3kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
  • Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEA

    VISHAY
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 2.05kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF

    VISHAY
    299税込329
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEG

    VISHAY
    549税込604
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) VJ1812Y104KXEAT VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) VJ1812Y104KXEAT

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 500V dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 60A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 10Ω 0.125W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 10Ω 0.125W ±1%

    VISHAY
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 0.75W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 0.75W

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.75W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 0.75W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 0.75W

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.75W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1.22W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1.22W

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.22W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20

    VISHAY
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20

    VISHAY
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1MΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.06W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20

    VISHAY
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63YB502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63YB502KT20

    VISHAY
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63YB103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63YB103KT20

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20

    VISHAY
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20

    VISHAY
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 14回転型 T63YB504KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 14回転型 T63YB504KT20

    VISHAY
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.13W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 14回転型 T63YB503KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 14回転型 T63YB503KT20

    VISHAY
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 0.75W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 0.75W

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.75W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
    RoHS指令(10物質対応)対応