カテゴリ

  • 制御機器(234)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • アズワン(23)
  • SAMTEC(19)
  • RS PRO(13)
  • 京セラ(12)
  • PRESI(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • SMC(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • 山本科学工具研究社(7)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
  • トンボレックス(TONBOREX)(7)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • マツモト機械(5)
  • 三商(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KEMET(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(234)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-max1」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K60FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K60FKEAVISHAY
259税込285
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 5.6kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.6k
Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEAVISHAY
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 2.2kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 60.4Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120660R4FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 60.4Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120660R4FKEAVISHAY
359税込395
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 60.4Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)60.4
Vishay SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW251210R0FKEG VISHAYVishay SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW251210R0FKEGVISHAY
539税込593
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRCW動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100RFKEG VISHAYVishay SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100RFKEGVISHAY
469税込516
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRCW動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 18kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120618K0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 18kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120618K0FKEAVISHAY
299税込329
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 18kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAYVishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEFVISHAY
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 100Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 2010 (5025M)許容差 ±1%定格電力 0.75W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEG VISHAYVishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEGVISHAY
549税込604
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRCW動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206270RFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206270RFKEAVISHAY
299税込329
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 270Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)270
Vishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEAVISHAY
399税込439
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 51Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)51
Vishay SMDレジスタ, 3.3MΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08053M30FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 3.3MΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08053M30FKEAVISHAY
329税込362
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 3.3MΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0805 (2012M)許容差 ±1%定格電力 0.125W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3M
Vishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEAVISHAY
279税込307
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 1.5MΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 4.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K30FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K30FKEAVISHAY
399税込439
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 4.3kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.3k
Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEAVISHAY
399税込439
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 47kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEGVISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRCW動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEAVISHAY
229税込252
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 910Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)910
Vishay SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW0805220RFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW0805220RFKEAVISHAY
329税込362
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 220Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0805 (2012M)許容差 ±1%定格電力 0.125W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
Vishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEAVISHAY
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 5.1kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.1k
Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEAVISHAY
279税込307
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 2.05kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K00FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K00FKEAVISHAY
389税込428
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 3kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
Vishay SMDレジスタ, 62Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080562R0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 62Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080562R0FKEAVISHAY
219税込241
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 62Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0805 (2012M)許容差 ±1%定格電力 0.125W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62
Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKEDVISHAY
189税込208
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 8.2kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
Vishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKEDVISHAY
249税込274
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 200Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEAVISHAY
389税込428
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 330kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330k
Vishay 単方向 TVSダイオード, 5000W, 29.2V, 2-Pin DO-214AB (SMC) VISHAYVishay 単方向 TVSダイオード, 5000W, 29.2V, 2-Pin DO-214AB (SMC)VISHAY
3,398税込3,738
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 29.2V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 18Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 171.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +185 ℃長さ = 7.11mmPAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向5000 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63YB103KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63YB103KT20VISHAY
559税込615
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20VISHAY
659税込725
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63YB502KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63YB502KT20VISHAY
559税込615
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20VISHAY
649税込714
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20VISHAY
569税込626
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.06Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20VISHAY
569税込626
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20VISHAY
599税込659
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 14回転型 T63YB503KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 14回転型 T63YB503KT20VISHAY
569税込626
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 14回転型 T63YB504KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 14回転型 T63YB504KT20VISHAY
569税込626
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.13Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 6.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12066K20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 6.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12066K20FKEAVISHAY
379税込417
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 6.2kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6.2k
Vishay SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW040247K5FKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW040247K5FKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 47.5kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47.5k
Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062R20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062R20FKEAVISHAY
349税込384
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 2.2Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 3.6kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K60FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 3.6kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K60FKEAVISHAY
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 3.6kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.6k
Vishay SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060311K0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 11kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060311K0FKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 11kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 33Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120633R0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 33Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120633R0FKEAVISHAY
389税込428
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 33Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33