カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 京セラ(18)
  • 三菱マテリアル(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Kaspersky(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンドビック(3)
  • タンガロイ(3)
  • ニチフ(3)
  • Canon(3)
  • ワルター(3)
  • Vesrah(3)
  • カトージ(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 第一計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r150-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay サーメットポテンショメータ, 470Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 470Ω, 6WVISHAY
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6WVISHAY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズ VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズVISHAY
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAYVishay ポテンショメータ ロータリVISHAY
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷
タイプロータリ
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6W VISHAYVishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6WVISHAY
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm直径 = 25mmCECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 615R シリーズ VISHAYVishay セラミックコンデンサ 615R シリーズVISHAY
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ615RRoHS指令(10物質対応)対応