カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • データシステム(7)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • ライン精機(2)
  • シヤチハタ(1)
  • ホンダ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NTB(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • ラディウス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rch-01」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCH50S1R000JS06 VISHAY

    RCH50S1R000JS06

    VISHAY
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,1kΩ,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,1kΩ,±5%

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
    テクノロジー厚膜
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5%

    VISHAY
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RCH50。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = はんだタブ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5%

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = RCH50。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = はんだタブ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,1.5Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,1.5Ω,±5%

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応