カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • キムデン(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • INFINEON(4)
  • ホンダ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 二村機器(1)
  • シライ(1)
  • Canon(1)
  • マルエヌ(1)
  • STS(1)
  • GENTOS(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • スタック電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf53」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K104K15X7RF53H5 VISHAY

    K104K15X7RF53H5

    VISHAY
    45税込50
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2

    VISHAY
    819税込901
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 14 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 14 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    6,398税込7,038
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 14 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大パワー消費 = 88 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MOSFET VISHAY

    Vishay MOSFET

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MOSFET・モスフェット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    48税込53
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 47nF 50V dc 1袋 5000個入 VISHAY

    MLCC 47nF 50V dc 1袋 5000個入

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ と 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6963-26
  • MLCC 47nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 47nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6963-06
  • MLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
  • MLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-87
  • MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入 VISHAY

    MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
    仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-88
  • MLCC 1nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 1nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    379税込417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • MLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    709税込780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り
    仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-86
  • MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付
    仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-92
  • MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-76
  • MLCC 2.2nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 2.2nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6971-32
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
"rf53" VISHAY 【通販モノタロウ】