カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KOA(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 日本ファインケム(3)
- RS PRO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rh3hvs」の検索結果
特価

Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ
VISHAY¥7,898~税込¥8,688~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ケース形状セラミックシリーズHTS許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5%
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様抵抗 = 10GΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 47mm長さ = 47mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.8mm高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%
VISHAY¥749税込¥8241個当日出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 200kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 200kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応