カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(424)
  • BOURNS(14)
  • KOA(13)
  • brembo(8)
  • KYOCERA AVX(5)
  • スズキ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ニッサン(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • アイクォーク(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SUN(1)
  • bigborn(ビッグボーン)(1)
  • 紀州ファスナー(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn 1021」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YB102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YB102KT20

    VISHAY
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YA102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YA102KT20

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応