カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KOA(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- RS PRO(2)
- omron(オムロン)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rn65e250ωb」の検索結果

Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%
VISHAY¥629税込¥6921個当日出荷仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 250Ω 0.5W ±0.01%
VISHAY¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%
VISHAY¥319税込¥3511個当日出荷仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN65ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm長さ = 14.27mm直径 = 4.57mm最小動作温度 = -65℃Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ
VISHAY¥429~税込¥472~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50