カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- IDEC(和泉電気)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- NETGEAR(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRUSCO(2)
- XP-PEN(2)
- アライドテレシス(2)
- コガネイ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ホンダ(1)
- 正峰工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rps-10」の検索結果

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5%
VISHAY¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷抵抗 = 10Ω。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10