カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ERECTA(エレクター)(46)
- 理研計器(8)
- RS PRO(3)
- アズワン(1)
- ANEX(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ユニオンツール(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- GEMS SENSORS(1)
- ドッドウエルビー・エム・エス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rs2100」の検索結果

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 210kΩ ±1%, MRS25000C2103FCT00
VISHAY¥379税込¥4171袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 210kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応