カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 三菱マテリアル(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • TRUSCO(4)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
  • 山本電機製作所(3)
  • Vesrah(3)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • DNライティング(2)
  • 南電機(2)
  • トーダイ(2)
  • 大洋ツール(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 井口機工製作所(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タカギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt500」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay レオスタット RTシリーズ, 22Ω, 55W VISHAY

    Vishay レオスタット RTシリーズ, 22Ω, 55W

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 22Ω許容差 = ±10%定格電力 = 55W回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm終端スタイル = はんだラグ寸法 = 60 (Dia.) x 64mm長さ = 64mm最大動作温度 = +320℃最小動作温度 = -55℃表面実装は必ずアース接続します。. RTシリーズ巻線型可変抵抗器 - 12 W及び500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線可変型抵抗器は、業務用及び産業用機器で使用するように設計されています。日常操作で過渡、繰り返し過負荷、衝撃 / 振動の特徴を示す機器に特化しています。この抵抗器の推奨アクセサリには、コントロールボタンやディスプレイなどがあります。. 特長と利点. ホウロウ構造により優れた信頼性を実現 リニア、巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が生じたりする環境など、ヘビーデューティ用途向けの設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器 絶縁耐力: 1000 Vrms (25 Wモデル) 許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay レオスタット RTシリーズ VISHAY

    Vishay レオスタット RTシリーズ

    VISHAY
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷