カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • 扶桑精機(13)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • アメリカン電機(5)
  • カーメックス(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • マクセル(3)
  • ロジテック(3)
  • KENWOOD(3)
  • TRW(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • TRUSCO(2)
  • 富士電機(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • FPC(2)
  • NTB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rw005」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,1kΩ,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,1kΩ,5%VISHAY
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応