カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- KANA(片山チエン)(6)
- SMC(44)
- TOKISTAR(7)
- クボタ計装(12)
- コガネイ(116)
- コクヨ(8)
- コノエ(6)
- サンドビック(22)
- ラムマウント(10)
- 三ツ星ベルト(23)
- 三木プーリ(7)
- 京セラ(5)
- 協育歯車(15)
- 未来工業(5)
- 東洋バルヴ(12)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「s16k」の検索結果

Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(50個)3日以内出荷抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。パッケージ/ケース = 0204 (1005M)。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(50個)3日以内出荷抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。パッケージ/ケース = 0204 (1005M)。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5%, SFR16S0001003JA500
VISHAY¥529税込¥5821袋(50個)8日以内出荷抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。パッケージ/ケース = 0204 (1005M)。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 47kΩ ±5%, SFR16S0004702JA500
VISHAY¥449税込¥4941袋(50個)8日以内出荷抵抗 = 47kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR16。パッケージ/ケース = 0204 (1005M)。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 5.6kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥439税込¥4831袋(25個)3日以内出荷仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 56kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥359税込¥3951袋(25個)8日以内出荷仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応