カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 東和制電工業(TOWA)(28)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 三菱電機(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ラスタバナナ(4)
- ELPA(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JTC(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- brembo(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 制研化学工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ノーリツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s3v60」の検索結果

フォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-Pin
VISHAY¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100 %オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応