カテゴリ

  • 制御機器(127)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(464)
  • スバル(323)
  • Optibelt(222)
  • SMC(213)
  • RS PRO(208)
  • 三木プーリ(139)
  • ニチコン(121)
  • KEMET(113)
  • PMC(95)
  • ホンダ(76)
  • CKD(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • ノーブランド(49)
  • NSK(日本精工)(48)
  • TRUSCO(48)
  • 雅(44)
  • ParkerTAIYO(41)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa10」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 17V, 2-Pin DO-204AC VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 17V, 2-Pin DO-204AC

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 11.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AC最大逆スタンドオフ電圧 = 10Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 29.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 3.6mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Vishay 表面実装レジスタアレイ, 1kΩ, 0.3W, ±0.5%, 素子数:4 VISHAY

    Vishay 表面実装レジスタアレイ, 1kΩ, 0.3W, ±0.5%, 素子数:4

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0612 (1632M)定格電力 = 0.3W終端スタイル = Convex SMT許容差 = ±0.5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.1W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mmシリーズ = ACAS温度係数 = ±50ppm/℃ACAS 0612業務用チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある業務用薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 用途は、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACASA1002E1002P100 VISHAY

    ACASA1002E1002P100

    VISHAY
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10SA-E3/77 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10SA-E3/77

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2500h。等価直列抵抗 = 3.2Ω。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3

    VISHAY
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3

    VISHAY
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    Vishay1000μFのアルミ電解コンデンサは、低ESRレベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7027-43
  • 電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7031-27
  • 電解コンデンサ 1000μF 10V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 10V dc

    VISHAY
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7170-97
  • 電解コンデンサ 1000μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 450V dc

    VISHAY
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7049-04
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-17
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc

    VISHAY
    ¥419~税込¥461~
    1個
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc

    VISHAY
    ¥709税込¥780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-50
  • 電解コンデンサ 10000μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 10000μF 16V dc

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-76
  • コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入 VISHAY

    コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    013シリーズ。非固体、低漏洩電流、低消費電力、長寿命 タンタルビーズコンデンサの代替品として、一般的な用途及び産業用途に推奨
    仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:750 h, 2000 h, 3000 h, 80000 h●シリーズ:13アズワン品番65-7199-39
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7104-39
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-79
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-85
  • コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入 VISHAY

    コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入

    VISHAY
    ¥359,800税込¥395,780
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7036-50
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-48
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 340個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 340個入

    VISHAY
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(340個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-42
  • 電解コンデンサ 1000μF 10V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 10V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7173-75
  • 電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-45
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-84
  • 電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 10000μF 16V dc 1箱 125個入 VISHAY

    電解コンデンサ 10000μF 16V dc 1箱 125個入

    VISHAY
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-83
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1袋 20個入

    VISHAY
    ¥589税込¥648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:5.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(マイナス):-10%アズワン品番65-7036-40
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1袋 20個入

    VISHAY
    ¥609税込¥670
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7049-12
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,35V dc, MAL215370109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,35V dc, MAL215370109E3

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1セット 3000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1セット 3000個入

    VISHAY
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:5.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:はんだアズワン品番65-7036-39
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1セット 4000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1セット 4000個入

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0603 SizeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7037-29
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 450V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応