カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- PMC(94)
- ニチコン(52)
- ハンマーキャスター(50)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
- RS PRO(32)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(31)
- 日本ケミコン(18)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(17)
- ユーエイキャスター(15)
- omron(オムロン)(13)
- 三菱電機(13)
- プロトブレンボ(11)
- TRUSCO(10)
- brembo(10)
- FARAD(10)
- サンワサプライ(9)
- 日精電機[制御機器](9)
- 東正車輛(8)
- WIMA(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sa100」の検索結果
特価

Vishay 表面実装レジスタアレイ, 1kΩ, 0.3W, ±0.5%, 素子数:4
VISHAY¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0612 (1632M)定格電力 = 0.3W終端スタイル = Convex SMT許容差 = ±0.5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.1W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mmシリーズ = ACAS温度係数 = ±50ppm/℃ACAS 0612業務用チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある業務用薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 用途は、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応