カテゴリ

  • 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(335)
  • スバル(199)
  • BIGM(丸山製作所)(195)
  • 三木プーリ(117)
  • SMC(113)
  • Optibelt(84)
  • ニチコン(68)
  • RS PRO(68)
  • KEMET(54)
  • 天領まな板(53)
  • ParkerTAIYO(42)
  • 日本ケミコン(34)
  • エスコ(29)
  • Kawasaki(26)
  • リンナイ(24)
  • CKD(21)
  • アズワン(20)
  • S&K(三興製作所)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa20」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 65.2Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 2200μF 500V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 500V dc

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-23
  • フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 33nF ±10% 1箱 1000個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
    仕様●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6954-51
  • コンデンサ 220μF 400V dc VISHAY

    コンデンサ 220μF 400V dc

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 2200μF 40V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 40V dc

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-25
  • 電解コンデンサ 220μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 220μF 450V dc

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-39
  • 電解コンデンサ 2200μF 35V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 35V dc

    VISHAY
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-14
  • 電解コンデンサ 2200μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 16V dc

    VISHAY
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-40
  • 電解コンデンサ 2200μF 63V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 63V dc

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-06
  • コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 5個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 5個入

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NFC93110、CEI384-4。031 ASシリーズ。高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整。想定寿命2000時間
    仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5 (Dia.) x 18mm●高さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:25mm●等価直列抵抗:1.45Ωアズワン品番65-7199-95
  • コンデンサ 220μF 250V dc 1袋 2個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 250V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-96
  • コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    79,980税込87,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
  • コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7176-75
  • 電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-49
  • 電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-40
  • 電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入

    VISHAY
    89,980税込98,978
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-38
  • 電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入

    VISHAY
    249,800税込274,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入 VISHAY

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-07
  • 電解コンデンサ 2200μF 35V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 35V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-99
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 4000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL213837221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL213837221E3

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3

    VISHAY
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 16 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,250V dc, MAL215943221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,250V dc, MAL215943221E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3

    VISHAY
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL202137221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL202137221E3

    VISHAY
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3

    VISHAY
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214631101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214631101E3

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3

    VISHAY
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,10V dc, MAL211834221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,10V dc, MAL211834221E3

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.5 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3

    VISHAY
    63,980税込70,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応