カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Kawasaki(25)
  • KEMET(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • Optibelt(5)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SMC(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アルインコ(10)
  • エスコ(3)
  • サトーパーツ(3)
  • スズキ(2)
  • ベッセル(3)
  • ルビコン(2)
  • 三木プーリ(34)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 日東工業(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa202」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3

    VISHAY
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL202116222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL202116222E3

    VISHAY
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 15mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。等価直列抵抗 = 132mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213630221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213630221E3

    VISHAY
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(800個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213660221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213660221E3

    VISHAY
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215097102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215097102E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 104mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3

    VISHAY
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(500個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL202137221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL202137221E3

    VISHAY
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 4000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213650221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213650221E3

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 6000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3

    VISHAY
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215050222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215050222E3

    VISHAY
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213660222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213660222E3

    VISHAY
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215060222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215060222E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3

    VISHAY
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(250個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22000μF, ,35V dc, MAL225650223E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22000μF, ,35V dc, MAL225650223E3

    VISHAY
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(40個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 22000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応