カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(19)
- DAIKEN(旧:大建工業)(6)
- KEMET(8)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- MAZDA(マツダ)(14)
- Optibelt(16)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- RS PRO(4)
- SMC(4)
- アルインコ(12)
- スズキ(10)
- ストア・エキスプレス(6)
- スバル(21)
- ニチコン(9)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(64)
- 三木プーリ(25)
- 天領まな板(8)
- ブランドをもっと見る

電解コンデンサ 270μF 25V dc 1袋 2個入
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Vishay の 270 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温仕様●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7031-89
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 30μF 10%
VISHAY¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流仕様●静電容量:30μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6966-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10%
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流仕様●静電容量:20μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6966-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% 1袋 63個入
VISHAY¥109,800税込¥120,7801袋(63個)7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6971-49
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 30μF 10% 1袋 45個入
VISHAY¥169,800税込¥186,7801袋(45個)7日以内出荷仕様●静電容量:30μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6969-05
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら