カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(29)
- KEMET(12)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Optibelt(43)
- RS PRO(10)
- S&K(三興製作所)(3)
- SUGICO(スギコ)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- スズキ(6)
- スバル(22)
- ノーブランド(4)
- バンドー化学(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 三木プーリ(102)
- 岩崎電気(72)
- 日動電工(4)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sa28」の検索結果
特価

Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 65.2Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3
VISHAY¥36,980税込¥40,6781箱(84個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,220nF,±10%
VISHAY¥39,980税込¥43,9781袋(200個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.3mm。奥行き = 8.3mm。高さ = 16.3mm。寸法 = 26.3 x 8.3 x 16.3mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。パッケージ/ケース = 12mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,1μF,±10%
VISHAY¥43,980税込¥48,3781袋(100個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケースRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10%
VISHAY¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 10 x 19.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケースRoHS指令(10物質対応)対応