カテゴリ
- 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(259)
- 三木プーリ(152)
- スバル(133)
- 天領まな板(76)
- ノーブランド(73)
- RS PRO(50)
- KEMET(49)
- EPCOS(46)
- ホンダ(43)
- Optibelt(39)
- ParkerTAIYO(37)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ニチコン(27)
- マルヤス電業(24)
- エスコ(14)
- 住友電工ハードメタル(12)
- SK11(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「sa30」の検索結果
特価

Vishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15
VISHAY¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 10A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥169,800税込¥186,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-24
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5%
VISHAY¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-39
シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲: 0.3 → 900 KO E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-78
シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥159,800~税込¥175,780~1箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射仕様●抵抗:47Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 300W 100Ω ± 5%
VISHAY¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●抵抗:100Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-81
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-49
シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5%
VISHAY¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●抵抗:47Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5%
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-23
フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20%
VISHAY¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6923-11
フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20%
VISHAY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-6928-68
フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20%
VISHAY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7032-69
フィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷用途 ライン X2 用途の産業用に適しています仕様●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:Tアズワン品番65-6927-88
フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷用途 ライン X2 用途の産業用に適しています仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7042-93
フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入
VISHAY¥69,980税込¥76,9781袋(45個)7日以内出荷用途 ライン X2 用途の産業用に適しています仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●リード長さ:5mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6928-67
フィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷用途 ライン X2 用途の産業用に適しています仕様●静電容量:1.5μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6921-70
フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥3,098税込¥3,4081袋(2個)7日以内出荷用途 ライン X2 用途の産業用に適しています仕様●静電容量:4.7μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6928-32
フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20% 1袋 63個入
VISHAY¥79,980税込¥87,9781袋(63個)7日以内出荷用途 ライン X2 用途の産業用に適しています仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-6923-53
フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 60個入
VISHAY¥48,980税込¥53,8781袋(60個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7035-41
フィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20% 1袋 91個入
VISHAY¥85,980税込¥94,5781袋(91個)7日以内出荷仕様●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7040-33
フィルムコンデンサ 305V ac 1.5μF ±20% 1袋 95個入
VISHAY¥42,980税込¥47,2781袋(95個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7043-30
フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% 1袋 40個入
VISHAY¥77,980税込¥85,7781袋(40個)7日以内出荷用途 ライン X2 用途の産業用に適しています仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7043-35
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7038-45
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 60個入
VISHAY¥50,980税込¥56,0781袋(60個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7042-57
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6927-75
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 5個入
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7043-10
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 5個入
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:Tアズワン品番65-7036-54
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 70個入
VISHAY¥46,980税込¥51,6781袋(70個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7034-42
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22μF ±20% 1袋 1000個入
VISHAY¥66,980税込¥73,6781袋(1000個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:22μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●リード長さ:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7037-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 100個入
VISHAY¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:31mm●奥行き:18mm●高さ:28mm●寸法:31 x 18 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7046-06
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47μF ±20% 1袋 750個入
VISHAY¥71,980税込¥79,1781袋(750個)7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7037-78
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 10個入
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●リード長さ:5mm●高さ:18mm●寸法:26 x 8.5 x 18mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6927-76
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47nF ±20% 1袋 20個入
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:47nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7045-49
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22nF ±20% 1袋 25個入
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6923-94
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 110個入
VISHAY¥31,980税込¥35,1781袋(110個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7039-20
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 150個入
VISHAY¥34,980税込¥38,4781袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7038-03
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 200個入
VISHAY¥35,980税込¥39,5781袋(200個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:18mm●寸法:26 x 8.5 x 18mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6927-55
コンデンサ 3300μF 450V dc
VISHAY¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:55mΩアズワン品番65-6928-42
電解コンデンサ 330μF 450V dc
VISHAY¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-23
電解コンデンサ 3300μF 35V dc
VISHAY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-21