カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(122)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • スバル(38)
  • Optibelt(22)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • MSTコーポレーション(16)
  • ホンダ(15)
  • エスコ(11)
  • 岡谷電機産業(11)
  • ノーブランド(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • NTB(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ニチコン(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa31」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3VISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3VISHAY
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL214656331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL214656331E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7035-48
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 30 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.7μFアズワン品番65-7079-43
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 82.9μF 12.5kvar 13.5kvar 3 1箱 9個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 82.9μF 12.5kvar 13.5kvar 3 1箱 9個入VISHAY
299,800税込329,780
1箱(9個)
7日以内出荷
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:13.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 82.9μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:67.6mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1kgアズワン品番65-7156-65
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 20 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 109.6μFアズワン品番65-7079-12
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3VISHAY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL211836331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL211836331E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3VISHAY
48,980税込53,878
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 137μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7035-49
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-36
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 14.1 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:14.1kvar●相数:3●静電容量:3 x 77.0μFアズワン品番65-7073-96
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 36.5μFアズワン品番65-7070-12
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 13.8 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:13.8kvar●相数:3●静電容量:3 x 53.1μFアズワン品番65-7074-17
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入VISHAY
229,800税込252,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 690 Vac voltage and 25 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:690V ac●kvar 50 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.7μFアズワン品番65-7077-66
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 22.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 123.3μFアズワン品番65-7079-16
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 16.9 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:16.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 92.6μFアズワン品番65-7076-93
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 12.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 68.5μFアズワン品番65-7076-89
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
149,800税込164,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 24.4μFアズワン品番65-7079-42
Vishay コンデンサ 330μF, ,63V dc, MAL214638331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,63V dc, MAL214638331E3VISHAY
129,800税込142,780
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL202136331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL202136331E3VISHAY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:28.1kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 154μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-6921-76
フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入 VISHAYフィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入VISHAY
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400、UL1414、IEC384-14第2版、CSA-C22.2M90配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。シリーズ336-275Vac低誘導性巻線型セルメタライズドポリプロピレン構造自消性素材に封入されていますX1およびX2干渉抑制用
仕様●静電容量:47nF●電圧:310 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 336●リード間隔:15mm●長さ:17.5mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7030-28
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% 1袋 91個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% 1袋 91個入VISHAY
109,800税込120,780
1袋(91個)
7日以内出荷
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6955-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 65個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 65個入VISHAY
51,980税込57,178
1袋(65個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6967-61
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10% VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10μF 10%VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6967-32
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 2個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 2個入VISHAY
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6961-38
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37