カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Optibelt(11)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • スバル(10)
  • エスコ(4)
  • OREC(オーレック)(4)
  • KEMET(4)
  • ISEKI(4)
  • (4)
  • SMC(3)
  • スズキ(3)
  • TRUSCO(3)
  • NTB(3)
  • バンドー化学(2)
  • 国際電業(2)
  • GENTEQ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa44」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 500 V ac, 760V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 440L。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 21.6mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 21.6 (Dia.) x 53.6mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay 440Lシリーズ. Vishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 6.78Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL211834471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL211834471E3

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 10V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応