カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- リオン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sa77a」の検索結果
特価

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10SA-E3/77
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応