カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- DiodesZetex(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- onsemi(7)
- TRUSCO(1)
- Vesrah(2)
- サンコーテクノ(2)
- サンドビック(1)
- スバル(5)
- トンボ鉛筆(1)
- バンドー化学(2)
- ホンダ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ユニカ(1)
- 三木プーリ(2)
- 三菱ふそう(16)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 135 mA 表面実装 パッケージSC-89-6 6 ピン
VISHAY¥92,980税込¥102,2781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 135 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SC-89-6。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 250 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 1.7mm。高さ = 0.6mm。デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら