カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Seeed Studio(25)
- EdelWorks(4)
- Arduino(3)
- サンハヤト(1)
- 共立プロダクツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「seeeduino」の検索結果
特価

Vishay I2C 周辺光センサ, 4-Pin
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4パワー消費 = 50mW寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm高さ = 2.35mmインターフェース = I2C長さ = 6.8mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応