カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(98)
  • 松吉医科器械(28)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • Festo(6)
  • Glass Expansion(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • アサヒ工具(4)
  • サンワサプライ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ベッセル(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 理研計測器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl201」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 0Ω。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±0%。定格電力 = 0.5W。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18

    VISHAY
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 200mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA

    VISHAY
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R1000FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R1000FEA

    VISHAY
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18

    VISHAY
    259,800税込285,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 8mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8m