カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 生興(20)
  • SMC(16)
  • イトーキ(15)
  • サンハヤト(12)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イマオコーポレーション(6)
  • ナカキン(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • CKD(2)
  • 八光電機(2)
  • ホンダ(2)
  • 三菱電機(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • イハラサイエンス(2)
  • グリーンハウス(2)
  • ケニス(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slc-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 2個入VISHAY
999税込1,099
1袋(2個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:9mm●長さ:39mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7151-16
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7152-98
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-52
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
"slc-2" VISHAY 【通販モノタロウ】