カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(2)
- IDEC(和泉電気)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SMC(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- イトーキ(15)
- イハラサイエンス(2)
- イマオコーポレーション(6)
- オズマ(4)
- グリーンハウス(2)
- サンハヤト(13)
- スイセイ(2)
- ナカキン(4)
- ホンダ(2)
- ラリタン(42)
- 八光電機(2)
- 生興(16)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- ブランドをもっと見る
「slc2」の検索結果

SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)6日以内出荷仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7152-98
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:9mm●長さ:39mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7151-16
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-52
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥71,980税込¥79,1781袋(250個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 220 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:9mm●長さ:39mm●高さ:13mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-14