カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- IDEC(和泉電気)(13)
- ホンダ(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ナカキン(4)
- イマオコーポレーション(2)
- ユキワ精工(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- オイレス工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- スイセイ(1)
- ガレイラ(1)
「slc30」の検索結果
特価

SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥67,980税込¥74,7781袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:12mm●長さ:42mm●高さ:16mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-51