カテゴリ

  • 制御機器(1,143)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(27)
  • SMC(201,259)
  • メディアカバーマーケット(3,573)
  • ホンダ(2,652)
  • Panasonic(パナソニック)(1,898)
  • SAMTEC(1,191)
  • YAGEO(1,011)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(757)
  • WURTH ELEKTRONIK(710)
  • RS PRO(657)
  • 三菱ふそう(624)
  • Simplism(428)
  • KOA(425)
  • マルゼン[厨房機器](386)
  • SHIMANO(シマノ)(376)
  • BOURNS(374)
  • BIGM(丸山製作所)(364)
  • MAZDA(マツダ)(330)
  • ABRACON(298)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(933)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm」の検索結果

関連キーワード
1,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1A 30V SM SCHOTTKY RECT. VISHAY

    1A 30V SM SCHOTTKY RECT.

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1A 40V SM SCHOTTKY RECT VISHAY

    1A 40V SM SCHOTTKY RECT

    VISHAY
    799税込879
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1A 400V SMA STD GPP SM RECT. VISHAY

    1A 400V SMA STD GPP SM RECT.

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.3V。最小ブレークダウン電圧 = 34.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 62A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 16mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 1.5W

    VISHAY
    149,800税込164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mW VISHAY

    Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mW

    VISHAY
    579税込637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク波長 = 870nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 55mW。放射強度 = 850mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±10°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMY2850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY2850RG / VSMY2850Gシリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明プラスチック製です。 VSMY2850RG / VSMY2850Gには、取り付け用に複数のリードタイプが揃っています。 VSMY2850RG / VSMY2850G IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサ、赤外線タッチパネル、赤外線照明などが含まれます。. VSMY2850RG / VSMY2850G赤外線LEDの特長: VSMY2850RG - リバースガルウィング(RGW) VSMY2850G - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 20 °
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    289税込318
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1チップ当たりのエレメント数2
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    619税込681
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整

    VISHAY
    8,998税込9,898
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 単方向 TVSダイオード, 5000W, 29.2V, 2-Pin DO-214AB (SMC) VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード, 5000W, 29.2V, 2-Pin DO-214AB (SMC)

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 29.2V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 18Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 171.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +185 ℃長さ = 7.11mmPAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向5000 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW VISHAY

    Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 赤外線レシーバ VISHAY

    Vishay 赤外線レシーバ

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = ±55 °。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 10 x 4 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。長さ = 10mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm (3.85 x 3.85 x 2.24mm) 660mW VISHAY

    Vishay 850nm (3.85 x 3.85 x 2.24mm) 660mW

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 850nm。放射束 660mW。放射強度 1600mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±45°。LED数 1。ピン数 3。寸法 3.85 3.85 2.24mm。レンズ形状 ドーム。シリーズ Surflight。Vishay VSMY98545シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY98545シリーズは、高出力赤外線発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)デバイスは、42 milチップを搭載したドーム型成形レンズを備えています。 VSMY98545シリーズは、マシンビジョン、カメラ照明(3Dゲーム)、CMOSカメラの赤外線照明などの用途に適しています。. VSMY98545シリーズの特長: 寸法: 3.85 3.85 2.24 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 90 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、自動車用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 赤外線レシーバ VISHAY

    Vishay 赤外線レシーバ

    VISHAY
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 20m。半値トランスミッション距離角度 = ±45
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I VISHAY

    ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I

    VISHAY
    339税込373
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM

    VISHAY
    799税込879
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。長さ(mm)3.6定格電力(W)0.25許容差±1%終端スタイルはんだテクノロジー薄膜温度係数(ppm/K)±50
  • ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; VISHAY

    ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3;

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオード
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    349税込384
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 10.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.09mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 4.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMAJ40A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMAJ40A-E3/61

    VISHAY
    32,980税込36,278
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 42.1V, SMAJ26A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 42.1V, SMAJ26A-E3/61

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 42.1V。最小ブレークダウン電圧 = 28.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 26V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 9.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.09mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 860nm SMD 2100mW 1袋 5個入 VISHAY

    860nm SMD 2100mW 1袋 5個入

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1950mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7036アズワン品番65-7261-97
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A-E3/52

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 15.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A-E3/52

    VISHAY
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.3V。最小ブレークダウン電圧 = 6.67V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 6V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 58.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A-E3/52

    VISHAY
    22,980税込25,278
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 30.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 20V, 1 W, 2-Pin SMA VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 20V, 1 W, 2-Pin SMA

    VISHAY
    319税込351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SMAツェナー電圧許容性 = ±10%ピン数 = 2テスト電流 = 12.5mA最大ツェナーインピーダンス = 22Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 4.5mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 17V, SMAJ10A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 17V, SMAJ10A-E3/61

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 17V。最小ブレークダウン電圧 = 11.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。1チップ当たりのエレメント数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15A-E3/61

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 12.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A-E3/52

    VISHAY
    22,980税込25,278
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 11.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5.0A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBJ5.0A-E3/52

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.2V。最小ブレークダウン電圧 = 6.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 65.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A-E3/52

    VISHAY
    199税込219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 4.7mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 860nm SMD 2100mW 1袋 5個入 VISHAY

    860nm SMD 2100mW 1袋 5個入

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:715mW/sr●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7261-39
関連キーワード
...
smc cxsm特集