カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- BOURNS(1)
- STMicro(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smaj-58a」の検索結果
特価

Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 93.6V, SMAJ58A-E3/61
VISHAY¥27,980税込¥30,7781セット(1800個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 93.6V。最小ブレークダウン電圧 = 64.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 58V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 4.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm。高さ = 2.09mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応