カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • NASTA(ナスタ)(61)
  • BUFFALO(バッファロー)(55)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(29)
  • 日東工器(23)
  • 工進(22)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • RS PRO(18)
  • シヤチハタ(15)
  • QNAP(14)
  • トリニティ(14)
  • 日本パワーファスニング(13)
  • DiodesZetex(13)
  • CIO(12)
  • SK11(10)
  • コーニング(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smb」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY

    600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVS

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600W 70V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY

    600W 70V 5% BIDIR SMB TVS

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600W 15V 5% UNIDIR SMB TVS VISHAY

    600W 15V 5% UNIDIR SMB TVS

    VISHAY
    ¥869~税込¥956~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード, 600W, 24.4V, 2-Pin DO-214AA (SMB) VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード, 600W, 24.4V, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    VISHAY
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 24.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.94mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-214AA (SMB) VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    VISHAY
    ¥889税込¥978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 440mV長さ = 4.7mm幅 = 3.8mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1チップ当たりのエレメント数2
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥469~税込¥516~
    1セット(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm)

    VISHAY
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 4A, 40V, 2-Pin DO-214AB (SMC) VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 4A, 40V, 2-Pin DO-214AB (SMC)

    VISHAY
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 7.11mm幅 = 6.22mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥699~税込¥769~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SMD-8 CPLR 1MBD CMR >15kV/us -3 VISHAY

    SMD-8 CPLR 1MBD CMR >15kV/us -3

    VISHAY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd