カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,930)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(28)
  • SANDVIK(25)
  • ホンダ(21)
  • サンドビック(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • R&G RACING PRODUCTS(12)
  • brembo(11)
  • KYO-EI(8)
  • モートーン(8)
  • HY Electronic Corp(7)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • LITTELFUSE(6)
  • MICROCHIP(5)
  • Fishiman(フィッシュマン)(5)
  • CKD(4)
  • KENWOOD(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 900mV VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 900mV

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 7.11mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.42mm。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 890mV VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 890mV

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 890mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 7.11mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.42mm。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.1V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.1V

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 900mV VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 900mV

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 20ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57T

    VISHAY
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.2V。最小ブレークダウン電圧 = 6.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 163A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A-E3/57T

    VISHAY
    989税込1,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 75.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.42mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A-E3/57T

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 243V, SMCJ150A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 243V, SMCJ150A-E3/57T

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 243V。最小ブレークダウン電圧 = 167V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 150V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A-E3/57T

    VISHAY
    37,980税込41,778
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 31A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMCJ18A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMCJ18A-E3/57T

    VISHAY
    37,980税込41,778
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 51.4A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A-E3/57T

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 38.6A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA-E3/57T

    VISHAY
    52,980税込58,278
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 45.4V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 33A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。高さ = 2.42mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48CA-E3/57T

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33A-E3/57T

    VISHAY
    409税込450
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 28.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57T

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 209V。最小ブレークダウン電圧 = 144V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 130V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 7.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36A-E3/57T

    VISHAY
    37,980税込41,778
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 25.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57T

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 92 V,121V。最小ブレークダウン電圧 = 64.6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。1チップ当たりのエレメント数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
smc スピコン特集