カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BOURNS(7)
  • ISOCOM(1)
  • K&M(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • QANTEK(1)
  • RECOM(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • エスコ(1)
  • シャープ(1)
  • テクロック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd-s2」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 940nm。パッケージタイプ = GW。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 430nm。最大検出波長 = 1100nm。長さ = 4.4mm。幅 = 3.9mm。高さ = 1.2mm。VBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34S及びVBPW34SRシリーズは、シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 高速と高感度を実現します。 VBPW34Sデバイス及びVBPW34SRデバイスは、7.5 mm2チップを含む表面実装(SMD)パッケージ入りです。 このPINフォトダイオードは、可視光線と近赤外線の放射を感知します。. VBPW34S / VBPW34SR PINフォトダイオードの特長: SMDパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)及びリバースガルウィング(RGW) 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 高速な応答時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, VO3150A-X017T VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, VO3150A-X017T

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = VO。オプトカプラ、IGBT及びMOSFETドライバ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-2 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-2

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。最小電流伝送率 = 63%。シリーズ = SFH
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-1 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6156-1

    VISHAY
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 80%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = SFH
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6206-2T VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6206-2T

    VISHAY
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009T VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009T

    VISHAY
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.7V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 10μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 10μs。シリーズ = 4N35。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装 VISHAY

    Vishay 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様ピークセンサー距離 = 2.5mm出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 15μsピン数 = 4実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMD寸法 = 2.5 x 2 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2.5mm最高動作温度 = 85℃最低動作温度 = -25℃幅 = 2mm出力信号タイプ = アナログRoHS指令(10物質対応)対応