カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(19)
- サンコー(三甲)(8)
- スーパーツール(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- コーセル(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- KSフィルター(1)
- ユーボン(1)
- MICROCHIP(1)
- 三島精器(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sn0027」の検索結果

巻線型可変抵抗器 Vishay 4.7Ω ±10% 200W
VISHAY¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷仕様抵抗 = 4.7Ω許容差 = ±10%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備
巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W
VISHAY¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 Vishay 1Ω ±10% 200W
VISHAY¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応