カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 東芝(21)
  • サンハヤト(4)
  • カリテス(4)
  • KTC(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • イシグロ(2)
  • ISSI(2)
  • MACRONIX(2)
  • MICROCHIP(2)
  • STMicro(2)
  • Texas Instruments(2)
  • ブリストワ(2)
  • アズワン(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • グリーンクロス(1)
  • Winslow(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sop16」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600

    VISHAY
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = SOP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = ±60 mA。絶縁電圧 = 3750 Vrms。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = TCMT。オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入 VISHAY

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC●コード番号:230-8350アズワン品番65-7245-59
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2000個入 VISHAY

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2000個入

    VISHAY
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Vishay オプトカプラは、フォトトランジスタと低プロファイルミニフラットパッケージで構成されており、AC 入力とトランジスタ出力を備えたオプトカプラを搭載しています。4 チャンネルです。標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量、CTR の低い温度係数、幅広い周囲温度範囲を備えています。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠していま
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:ACアズワン品番65-7245-86