カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- onsemi(80)
- DiodesZetex(61)
- nexperia(24)
- ON SEMICONDUCTOR(21)
- INFINEON(14)
- ROHM(12)
- 東芝(9)
- MICROCHIP(7)
- IXYS(6)
- 新日本無線(5)
- 三菱電機(4)
- STMicro(4)
- センタン工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ダイケン(1)
- グリーンクロス(1)
- 酒井医療(1)
- BROADCOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sot-20」の検索結果

Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 3.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 165 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.8 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 400 mA, 700 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.48 Ω, 578 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 340 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 38 pF @ 10 V、43 pF @ -10 VデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6 A, 3 ピン パッケージSOT-23
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(20個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2.5 W寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mmNチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 175A, 200V, 4-Pin SOT-227
VISHAY¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-227ピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 58ns動作温度 Max = +175 ℃超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mV
VISHAY¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 800mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応