カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 進和化学工業(SHINWA)(55)
- UNITE(18)
- TAKAYAWORKWEAR(10)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- タカチ電機工業(7)
- 東洋技研(4)
- 日本光器製作所(NIKKO)(4)
- サンエス(3)
- 進和(3)
- S.I.C.(SHINDO)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 冨士精密(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- 住商モンブラン(2)
- GRANCISCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ss0029」の検索結果

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac
VISHAY¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ
VISHAY¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series