カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(543)
  • ミツビシ(102)
  • SWAGE-LINE(30)
  • ホンダ(15)
  • ATHENA(アテナ)(14)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • 岡田装飾金物(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • brembo(7)
  • SPARKFUN(7)
  • エスコ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ニッサン(6)
  • サカエ(5)
  • スーパー工業(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-093」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T93YB104KT20 VISHAY

    T93YB104KT20

    VISHAY
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YB502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YB502KT20

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YA501KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YA501KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YB501KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YB501KT20

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YA102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YA102KT20

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 21回転型 T93YB503KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 21回転型 T93YB503KT20

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20

    VISHAY
    9,798税込10,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YA502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YA502KT20

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転型 T93YA203KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転型 T93YA203KT20

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 T93XA103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 T93XA103KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YB102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YB102KT20

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93YB104KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93YB104KT20

    VISHAY
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = PCピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay T93シリーズ. Vishay T93シリーズは、PCボードの取り付け要件に適合するよう設計された小型の多回転トリマーです。 サーメット素子を使用することで、優れた動作安定性が発揮されます。. 産業用等級 マルチ回転操作 高い安定性
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93XA104KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93XA104KT20

    VISHAY
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = PCピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay T93シリーズ. Vishay T93シリーズは、PCボードの取り付け要件に適合するよう設計された小型の多回転トリマーです。 サーメット素子を使用することで、優れた動作安定性が発揮されます。. 産業用等級 マルチ回転操作 高い安定性
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB101KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB101KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB203KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB203KT20

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YA103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YA103KT20

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
mt-09 パーツ特集