カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- NACHI(不二越)(12)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- S&K(三興製作所)(7)
- SAMTEC(16)
- TRUSCO(7)
- イチグチ(6)
- エスコ(10)
- カネテック(5)
- サンドビック(19)
- ダイキン工業(9)
- ホーザン(9)
- ムラテックKDS(5)
- 三菱マテリアル(8)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 廣杉計器(6)
- 東京交易(10)
- 谷沢製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「t-103」の検索結果
特価

半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥269税込¥2961個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = T73方位 = 上面調整終端スタイル = PCピン長さ = 6.6mm奥行き = 7mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 7 x 4.7mm軸径 = 3 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Vishay T73シリーズ. Vishay T73シリーズは完全密閉構造の単回転トリマーで、幅広い産業用途向けに設計されています。. 産業用等級 完全密閉構造 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境に耐えるRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応