カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- SMC(110)
- 三菱ふそう(27)
- イスカル(8)
- セキスイ(7)
- 東空販売(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- Festo(7)
- ニッサン(6)
- TRUSCO(5)
- 三菱電機(5)
- CKD(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 七星科学研究所(4)
- 河村電器産業(4)
- シーシーアイ(4)
- エスコ(3)
- MSTコーポレーション(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「t-504」の検索結果

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 14回転型 T63YB504KT20
VISHAY¥479税込¥5271個7日以内出荷最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.13W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 M63M504KB30T607
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63M。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 8.38 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P504KB30T601
VISHAY¥98,980税込¥108,8781箱(100個)7日以内出荷最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応