カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(50)
- グーリング(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](24)
- 京セラ(23)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- スーパーツール(11)
- ハーティング(10)
- StarTech.com(8)
- ABRACON(7)
- HORN(7)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- ボサード(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- コーセル(5)
- TENRYU(天龍製鋸)(5)
- RS PRO(5)
- G-CRAFT(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「t3 max」の検索結果

Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 1.65mmアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.2 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1800 mW動作温度 Max = +150 ℃NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応