カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(167)
  • YAGEO(141)
  • イチネンTASCO(117)
  • コガネイ(79)
  • Kawasaki(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • スバル(47)
  • スズキ(42)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(40)
  • KOA(37)
  • ハウステック(36)
  • SMC(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • Texas Instruments(24)
  • RS PRO(23)
  • ホンダ(21)
  • マキテック(19)
  • フエニックス・コンタクト(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta16」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入VISHAY
61,980税込68,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7170-16
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入VISHAY
10,980税込12,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-38
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125W VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.125WVISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7109-79
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入VISHAY
29,980税込32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Vishay の中電力厚膜チップ抵抗器シリーズは、標準的なチップ抵抗器に比べて定格電力と動作電圧が高く、次の大型標準抵抗器に代わる機能を提供します。定格電力の向上 動作電圧の向上
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
15,980税込17,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-24
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
439税込483
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-22
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.33W VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.33WVISHAY
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Vishay 1 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7112-15
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入 VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入VISHAY
139税込153
1セット(10個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
439税込483
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-30
SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 VISHAYSMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入VISHAY
899税込989
1セット(25個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.4W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7109-18
SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
469税込516
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-45
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 VISHAYSMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-53
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 1000個入VISHAY
689,800税込758,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
469税込516
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-41
SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
17,980税込19,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-85
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7164-31
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(500個)
7日以内出荷
自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-23
SMDレジスタ 12kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 12kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
469税込516
1セット(100個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-66
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入VISHAY
239,800税込263,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7112-16
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
429税込472
1セット(100個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6949-18
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
16,980税込18,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-05
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入 VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入VISHAY
159税込175
1セット(10個)
7日以内出荷
Vishay の中電力厚膜チップ抵抗器シリーズは、標準的なチップ抵抗器に比べて定格電力と動作電圧が高く、次の大型標準抵抗器に代わる機能を提供します。定格電力の向上 動作電圧の向上
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入VISHAY
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-21
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10000個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10000個入VISHAY
31,980税込35,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-34
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-94
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入VISHAY
589税込648
1セット(10個)
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±15ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7168-15
SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入VISHAY
20,980税込23,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-35
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入VISHAY
20,980税込23,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-94
SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
469税込516
1セット(100個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-03
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-57
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125W VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.125WVISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Vishay 1 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7112-22
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.25WVISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.33W VISHAYSMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.33WVISHAY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Vishay 100 Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.02%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6975-17
SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
16,980税込18,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-11
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
84,980税込93,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-25
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
15,980税込17,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-32
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
469税込516
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-40
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入VISHAY
41,980税込46,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
SMDレジスタ 18kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 18kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
439税込483
1セット(100個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-82
SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.33W 1セット 100個入VISHAY
319,800税込351,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6978-52